Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/P/316L CL150 1.1/2" 85.9x69.9x54.1x44.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11079903
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
150lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Außendurchmesser Außenring
85.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Spirale
54.1 mm
Innendurchmesser Innenring
44.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C