173,83 €/ Stückexkl. MwSt
203,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN63 |
Außendurchmesser Außenring | 657 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 556 mm |
Innendurchmesser Spirale | 522 mm |
Innendurchmesser Innenring | 510 mm |
Max. Betriebsdruck | 63 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |