Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN320 DN25 92x57x41x35 EN 1514-2

  • ERIKS:13447297
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN25
Druckstufe Flansch
PN320
Außendurchmesser Außenring
92 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
57 mm
Innendurchmesser Spirale
41 mm
Innendurchmesser Innenring
35 mm
Max. Betriebsdruck
320 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C