58,91 €/ Stückexkl. MwSt
68,92 €inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser Außenring | 384 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 354 mm |
Innendurchmesser Spirale | 330 mm |
Innendurchmesser Innenring | 318 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |