Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS PN100/160 DN125 217x176x152x140 EN 1514-2

  • ERIKS:12670082
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN100/160
Außendurchmesser Außenring
217 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
176 mm
Innendurchmesser Spirale
152 mm
Innendurchmesser Innenring
140 mm
Max. Betriebsdruck
160 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C