Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL900 5" 247.7x177.8x147.6x128.3 ASME B16.20

  • ERIKS:13019894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
247.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
177.8 mm
Innendurchmesser Spirale
147.6 mm
Innendurchmesser Innenring
128.3 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C