Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS CL2500 2.1/2" 168.4x98.6x69.9x63.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11098201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,76 €/ Stückexkl. MwSt

13,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
168.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
98.6 mm
Innendurchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Innenring
63.5 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C