Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN250 DN100 442x315x279x267 EN 1514-2

  • ERIKS:12713769
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN250
Außendurchmesser Außenring
442 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
315 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Innendurchmesser Innenring
267 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C