Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL900 24" 838.2x679.5x628.7x590.6 ASME B16.20

  • ERIKS:12563468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,68 €/ Stückexkl. MwSt

343,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
838.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
679.5 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Innendurchmesser Innenring
590.6 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C