Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL2500 8" 387.4x257.3x215.9x196.85 ASME B16.20

  • ERIKS:12723285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,70 €/ Stückexkl. MwSt

61,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
387.4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
257.3 mm
Innendurchmesser Spirale
215.9 mm
Innendurchmesser Innenring
196.85 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C