10,71 €/ Stückexkl. MwSt
12,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 85.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 26.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |