Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1/2" 69.9x31.8x19.1x14.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11534583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,23 €/ Stückexkl. MwSt

8,46 €inkl. MwSt

342 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
69.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Innendurchmesser Innenring
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C