Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 24" 901.7x679.5x616x577.9 ASME B16.20

  • ERIKS:12563473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

159,80 €/ Stückexkl. MwSt

186,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
901.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
679.5 mm
Innendurchmesser Spirale
616 mm
Innendurchmesser Innenring
577.9 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C