Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 20" 755.7x571.5x514.4x476.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11454917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

236,30 €/ Stückexkl. MwSt

276,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
755.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
571.5 mm
Innendurchmesser Spirale
514.4 mm
Innendurchmesser Innenring
476.3 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C