Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN63 DN600 764x656x622 EN 1514-2

  • ERIKS:13124193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,21 €/ Stückexkl. MwSt

110,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN63
Außendurchmesser Außenring
764 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
656 mm
Innendurchmesser Spirale
622 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C