Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN63 DN300 424x358x330 EN 1514-2

  • ERIKS:13124189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,01 €/ Stückexkl. MwSt

64,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN63
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Außendurchmesser Außenring
424 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
358 mm
Innendurchmesser Spirale
330 mm
Max. Betriebsdruck
63 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C