Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN40 DN400 546x450x422 EN 1514-2

  • ERIKS:12103647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,95 €/ Stückexkl. MwSt

86,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser Außenring
546 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

95,20 €/ Stückexkl. MwSt

111,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026