Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN25 DN600 731x650x622 EN 1514-2

  • ERIKS:11478889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,73 €/ Stückexkl. MwSt

157,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
731 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
650 mm
Innendurchmesser Spirale
622 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

172,55 €/ Stückexkl. MwSt

201,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026