70,89 €/ Stückexkl. MwSt
82,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser Außenring | 514 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 450 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |
91,80 €/ Stückexkl. MwSt
107,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026