Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN25 DN200 284x248x228 EN 1514-2

  • ERIKS:11074755
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,35 €/ Stückexkl. MwSt

35,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser Außenring
284 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
248 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

38,85 €/ Stückexkl. MwSt

45,45 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026