Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN16 DN250 329x303x279 EN 1514-2

  • ERIKS:12144454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,23 €/ Stückexkl. MwSt

43,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser Außenring
329 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
303 mm
Innendurchmesser Spirale
279 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

71,57 €/ Stückexkl. MwSt

83,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026