198,88 €/ Stückexkl. MwSt
232,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Druckstufe Flansch | PN100 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Außendurchmesser Außenring | 813 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 656 mm |
Innendurchmesser Spirale | 622 mm |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Kohlenstoffstahl |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -60 bis 450 °C |