Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100 DN500 704x556x522 EN 1514-2

  • ERIKS:13124202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,77 €/ Stückexkl. MwSt

189,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN100
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Außendurchmesser Außenring
704 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
556 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C