Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100 DN400 572x456x422 EN 1514-2

  • ERIKS:13124201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,63 €/ Stückexkl. MwSt

123,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN100
Außendurchmesser Außenring
572 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
456 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C