Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN100 DN350 512x404x376 EN 1514-2

  • ERIKS:13124200
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN100
Außendurchmesser Außenring
512 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
404 mm
Innendurchmesser Spirale
376 mm
Max. Betriebsdruck
100 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C