Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN10 DN500 593x550x522 EN 1514-2

  • ERIKS:12570049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,13 €/ Stückexkl. MwSt

101,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser Außenring
593 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
550 mm
Innendurchmesser Spirale
522 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C
Alternativen

111,78 €/ Stückexkl. MwSt

130,78 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026