Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/CS PN10/40 DN65 127x102x86 EN 1514-2

  • ERIKS:10002760
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,27 €/ Stückexkl. MwSt

8,51 €inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
102 mm
Innendurchmesser Spirale
86 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Kohlenstoffstahl
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 450 °C