Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L PN16 DN400 495x450x422 EN 1514-2

  • ERIKS:13124321
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN16
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Außendurchmesser Außenring
495 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
450 mm
Innendurchmesser Spirale
422 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C