Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Außendurchmesser Außenring | 695 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 650 mm |
Innendurchmesser Spirale | 622 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Typ | Spirale mit Aussenring |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |