Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L PN10/16 DN150 218x199x179 EN 1514-2

  • ERIKS:12131272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Druckstufe Flansch
PN10/16
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Außendurchmesser Außenring
218 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
199 mm
Innendurchmesser Spirale
179 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C