Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL600 4" 193.8x149.4x120.7 ASME B16.20

  • ERIKS:12760893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,59 €/ Stückexkl. MwSt

25,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
193.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
120.7 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C