Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300/600 1.1/4" 82.6x60.5x47.8 ASME B16.20

  • ERIKS:13124226
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Außendurchmesser Außenring
82.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
60.5 mm
Innendurchmesser Spirale
47.8 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C