Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300 5" 215.9x177.8x155.7 ASME B16.20

  • ERIKS:13124232
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
215.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
177.8 mm
Innendurchmesser Spirale
155.7 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C