Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL300 16" 539.8x463.6x422.4 ASME B16.20

  • ERIKS:11727350
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,99 €/ Stückexkl. MwSt

49,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
300lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Außendurchmesser Außenring
539.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
422.4 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C