Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SR 316L/C/316L CL150 12" 409.7x374.7x339.9 ASME B16.20

  • ERIKS:12760909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,44 €/ Stückexkl. MwSt

30,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Druckstufe Flansch
150lbs
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Außendurchmesser Außenring
409.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
374.7 mm
Innendurchmesser Spirale
339.9 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Aussenring
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C