Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 600lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,60 €/ Stückexkl. MwSt

49,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
241 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

1.646,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.926,35 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026