779,50 €/ Stückexkl. MwSt
912,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2135 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 791 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Geprägt |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
3.288,65 €/ Stückexkl. MwSt
3.847,72 €inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026