Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 300lbs 16" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

368,50 €/ Stückexkl. MwSt

431,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
540 mm
Innendurchmesser
406 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x3

  • ERIKS:13362577
  • Manufacturer:G3676302379127558

3.288,65 €/ Stückexkl. MwSt

3.847,72 €inkl. MwSt

43,434 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026