Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 300/600lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,97 €/ Stückexkl. MwSt

4,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

1.646,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.926,35 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026