5,65 €/ Stückexkl. MwSt
6,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2135 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 83 mm |
Innendurchmesser | 42 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Geprägt |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
1.646,45 €/ Stückexkl. MwSt
1.926,35 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026