Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 150lbs 6" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,00 €/ Stückexkl. MwSt

49,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
222 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x2

  • ERIKS:13362576
  • Manufacturer:G3676302379127557

2.193,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.566,80 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026