Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2135 150lbs 1.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,90 €/ Stückexkl. MwSt

6,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2135
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
86 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Geprägt
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte
Product Image

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2135 1500x1500x1.5

  • ERIKS:13362575
  • Manufacturer:G3676302379127556

1.646,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.926,35 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026