138,50 €/ Stückexkl. MwSt
162,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2120 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 417 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Gebrochen weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.8 g/cm³ |
2.621,40 €/ Stückexkl. MwSt
3.067,04 €inkl. MwSt
18,667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026