331,50 €/ Stückexkl. MwSt
387,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2120 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN450 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 564 mm |
Innendurchmesser | 458 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Gebrochen weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.8 g/cm³ |
3.732,35 €/ Stückexkl. MwSt
4.366,85 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026