Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 PN25/40 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13475979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,40 €/ Stückexkl. MwSt

30,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN25/40
Außendurchmesser
168 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

2.621,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.067,04 €inkl. MwSt

18,667 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026