Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 PN16 DN350 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13476020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

208,50 €/ Stückexkl. MwSt

243,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

3.732,35 €/ Stückexkl. MwSt

4.366,85 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026