Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 600lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:14485818
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,50 €/ Stückexkl. MwSt

55,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
241 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³