Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 300/600lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.966,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.300,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026