Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2120 150lbs 20" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

214,50 €/ Stückexkl. MwSt

250,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2120
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
606 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Gebrochen weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.966,05 €/ Stückexkl. MwSt

2.300,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026