40,90 €/ Stückexkl. MwSt
47,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2115 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser | 224 mm |
Innendurchmesser | 169 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Temperaturbereich | von -210 bis 260 °C |
Max. Druck | 55 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |